Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

cosiMed Einreibung 70 Vol. % Orange 5 Liter


Menge:  Kanister  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     537-532093
Hersteller:
     cosiMed
Herst.-Nr.:
     01.12
EAN/GTIN:
     4260273942049
Suchbegriffe:
Einreibemittel
Einreibungen
Franzbrandwein
Hydrolat

Einreibungen 70 Vol.% 

Alkoholische Einreibemittel auf der Basis von Trinkalkohol (Ethanol) sind bekannt unter der Bezeichnung Franzbranntwein. Bei cosiMed Einreibungen wird der kühlende, erfrischende Effekt durch den Einsatz von Isopropanol bewirkt. Die Einreibung nach der Massage wirkt hautberuhigend, erfrischend und kühlend.

Produktinformationen zur Einreibung 70 Vol.%

  • 1 Kanister 5 Liter Duftnote Orange
  • Altes Hausmittel oder ganzheitliche Pflegemaßnahme zur Förderung der Durchblutung
  • Äußerliche Anwendung
  • Können die Wirkung der Massage fördern
  • Wohlbefinden kann gesteigert werden und Entspannung vorangetrieben werden
  • Wahrnehmung des eigenen Körpers wird unterstützt
  • Anwendung in der Physiotherapie, Alten- und Krankenpflege oder im privaten Bereich
Weitere Informationen:
Inhalt:
5 l
Duftnote:
Orange
Weitere Suchbegriffe: einreibemittel 5l, einreibemittel, einreibung orange, cosiMed Einreibungen 7%, Einreibungen 45%, cosiMed, Alkoholische Einreibung, Franzbranntwein
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 537
nicht lagernd
€ 5,50*
ab € 40,25*
€ 53,05*
3 Tage
8
€ 5,90*
ab € 51,22*
€ 66,26*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Kanister
€ 53,05*
€ 63,13
pro Kanister
ab 2 Kanister
€ 50,41*
€ 59,99
pro Kanister
ab 4 Kanister
€ 50,37*
€ 59,94
pro Kanister
ab 5 Kanister
€ 47,54*
€ 56,57
pro Kanister
ab 6 Kanister
€ 47,50*
€ 56,53
pro Kanister
ab 8 Kanister
€ 47,46*
€ 56,48
pro Kanister
ab 10 Kanister
€ 46,94*
€ 55,86
pro Kanister
ab 20 Kanister
€ 46,22*
€ 55,00
pro Kanister
ab 3000 Kanister
€ 40,25*
€ 47,90
pro Kanister
1 Kanister enthält 5 Liter (ab € 8,05* pro Liter)
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
cosiMed
09.13
ab € 4,66*
Zubehör
cosiMed
09.09
ab € 6,12*
Zubehör
cosiMed
09.18
ab € 2,12*
Zubehör
cosiMed
01.05
ab € 1,13*
Zubehör
cosiMed
09.05
ab € 7,82*
Zubehör
cosiMed
PE15
ab € 6,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.