| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258603 Herst.-Nr.: 902175W EAN/GTIN: 4250016400790 |
| | |
|
| | |
| Meditrade Gentle Skin Premium OP Latexhandschuh Gentle Skin Premium OP für den Einsatz im OP oder als PSA (Persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen) - Einmalhandschuhe steril, puderfrei, mikrogeraut, anatomisch geformt und mit Rollrand
- Gentle Skin Premium OP sind Handschuhe mit sehr anschmiegsamer und dehnbarer Latexstruktur mit optimaler Griffigkeit und Mikrorauung mit sehr hohem Tastempfinden und Tragekomfort
- eine spezielle Polymer-Beschichtung bildet eine zusätzliche Barriere zwischen Haut und Latex und verbessert das Anziehverhalten
- Steigerung des Sicherheitsgefühls durch leichte Handhabung und exzellente Produktqualität
- die Latexhandschuhe Gentle Skin Premium OP eignen sich besonders für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und den Einsatz in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen, ideal für hochinfektiöse Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie
- die Handschuhe sind auch für das Double-Gloving geeignet
- Latex-OP-Handschuh Gentle Skin Premium OP in Größe 7,5
- Lieferform: sterile OP-Handschuhe in Spenderbox a 50 Paar
Weitere Informationen zum OP-Handschuh Gentle Skin Premium OP in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | 7,5 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh, gummi handschuh, gummihandschuhe gr. 7,5, Gentle Skin, Schutzhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuhe |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 18,44* | € 25,61* | | | | | | 6 Tage | | | | | pro Packung | € 6,90* | ab € 25,05* | € 33,87* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 57,68* | € 74,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,3688* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|