Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vinyl 2000, Einmalhandschuhe, puderfrei, Größe M, Packung 100 Stück


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     313-361577
Hersteller:
     Meditrade
Herst.-Nr.:
     1251M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Einmalhandschuh
Einmalhandschuhe
Einweghandschuh
Einweghandschuhe
Untersuchungshandschuhe aus Vinyl, puderfrei, unsteril, links und rechts passend, für den Einmalgebrauch. Geeignet für die tägliche Patientenpflege in Altenheimen und Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, im Pflegebereich allgemein und für den Umgang mit nicht fetthaltigen Lebensmitteln. Ideal für den Einsatz in industriellen Betrieben. Als Latexersatz eignet sich Vinyl bestens für Anwender, Patienten mit diagnostizierter Latex-(Typ I) und Beschleunigerallergie (Typ IV).
Weitere Informationen:
Inhalt:
100 Stück
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 313
150
1
pro Packung
€ 6,90*
ab € 2,12*
€ 3,44*
10 Tage
nicht lagernd
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,16*
€ 3,57*
4 Tage
675
10
pro Paket
€ 5,90*
ab € 5,75*
€ 7,55*
Preise: Lager 313
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,44*
€ 4,09
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,13*
€ 3,72
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,94*
€ 3,50
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,66*
€ 3,17
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 2,12*
€ 2,52
pro Packung
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,0212* pro Stück)
Lagerstand: Lager 313
Versand: Lager 313
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 25,00*
€ 6,90*
ab € 280,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 25,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 313
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
MEKI
1280M
ab € 6,20*
Sonstiges
Meditrade
1280L
ab € 2,53*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
4173
ab € 6,54*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.