| |
|
| Artikel-Nr.: 537-258179 Herst.-Nr.: 90266 EAN/GTIN: 4250016400509 |
| | |
|
| | |
| Meditrade Gentle Skin Smooth OP Handschuhe Der Latex-OP-Handschuh mit glatter Textur, besonders geeignet für die Gefäßchirurgie, Orthopädie, Abdominalchirurgie und in allen chirurgischen Bereichen mit sterilen Erfordernissen. Überall dort, wo der Anwender sich in steriler Umgebung bewegt und eine Gefahr der Kontamination erkennt. Ideal für alle hochinfektiösen Situationen in Krankenhäusern, bei niedergelassenen Ärzten, in Laboren oder in der Pharmaindustrie. Auch für das Double Gloving geeignet. - Operationshandschuh und PSA (persönliche Schutzausrüstung) der Kat. III, getestet nach EN 374 (Schutz gegen Chemikalien und Mikroorganismen)
- mit hochanschmiegsamer und sehr dehnbarer Latexstruktur für sehr hohen Tragekomfort und sensibles Tastempfinden
- mit spezieller Polymerbeschichtung für eine zusätzliche Barriere zwischen Haut und Latex
- sehr gute Griffigkeit für eine sichere Instrumentenführung
- OP-Handschuhe Gentle Skin Smooth sind steril, puderfrei, vollanatomisch geformt, mit Rollrand
- für den Einmalgebrauch, paarweise steril verpackt
- Latexhandschuhe Größe 6
- Lieferform: Gentle Skin Smooth im Spenderkarton a 50 Paar
Weitere Hinweise zum sterilen OP-Handschuh Gentle Skin Smooth in der Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 6,0 | PZN: | 11154775 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reinigungshandschuhe, Gummi-Handschuh, Gummihandschuh, Gummihandschuhe, Latex Handschuhe, Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, einweg gummihandschuh, gummi handschuh, gummihandschuhe gr.6, Gentle Skin, Schutzhandschuh, Einmalhandschuhe, Einweghandschuhe |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 537 | | | | | | pro Packung | € 5,50* | ab € 24,64* | € 33,83* | | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paket | € 5,90* | ab € 33,63* | € 44,99* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Paar (ab € 0,4928* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|