Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servocare Duschklappsitz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Zusatzbild
Zusatzbild
Artikel-Nr.:
     537-206548
Hersteller:
     Servoprax
Herst.-Nr.:
     M1 262SL
EAN/GTIN:
     4052919031596
Suchbegriffe:
Dusch-Klappsitz
Duschklappsitz
Klappsitz
klappsitz weiß

Servocare Duschklappsitz

Wandbefestigter Duschsitz für die alltägliche Körperhygiene

Spezifikationen zum Duschklappsitz

  • Servocare Duschklappsitz als Alltagshelfer in Dusche oder Bad 
  • Kunststoffsitz mit Hygieneausschnitt, Aluminium-Rohrgestell weiß pulverbeschichtet
  • Höhenverstellung der Füße für eine individuelle Anpassung
  • Abmessungen des Klappsitzes Höhe 48,5-56cm, BT 47,5x49,5cm, Hygieneausschnitt 12,5x18cm
  • Belastbarkeit max. 120kg
  • Liefereinheit 1 Stück Servocare Duschklappsitz ohne Befestigungsmaterial

Weitere Suchbegriffe: dusch klappsitz, Duschhilfe, Duschsitz, Körperpflege, Mobilitätshilfe, Sanitärbedarf, Badewannenzubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 62,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,19*
€ 95,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,33*
€ 90,83
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,86*
€ 86,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,86*
€ 85,51
pro Stück
ab 15 Stück
€ 71,83*
€ 85,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 71,79*
€ 85,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,24*
€ 74,07
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
TOGU
430404
ab € 5,91*
Sonstiges
Aesculap
HF030R
ab € 26,96*
Sonstiges
Beiersdorf
92873
ab € 3,45*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
010-0-131XL
ab € 45,84*
Sonstiges
Burmeier
464143
ab € 95,50*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
0480111
ab € 45,15*
Sonstiges
cosiMed
05.09
ab € 13,00*
Sonstiges
Etac
390035
ab € 21,91*
Sonstiges
AMPri
09801
ab € 1,86*
Sonstiges
Meditrade
00994
ab € 3,64*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7793
ab € 11,62*
Sonstiges
TZMO
SE-093-MA30-001
ab € 13,72*
Sonstiges
AMPri
L-09162-B
ab € 0,67*
Sonstiges
Care Integral
07107008
ab € 4,53*
Sonstiges
Dr. Luigi
PU-01-20-01-20-44
ab € 16,86*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.