| |
|
| Artikel-Nr.: 537-160744 Herst.-Nr.: 217925 EAN/GTIN: k.A. |
| | | |
|
| | |
| Monoart® FFP2 Maske NR Protection
Die bequemen Monoart® FFP2-Masken sind in sechs freundlichen Monoart®-Farben erhältlich und bieten Schutz und Komfort. Zwei übereinander liegende Meltblownfilter (Keimrückhaltevermögen über 99%) werden außen und innen abgeschirmt von je einer Lage feinem Spinnvlies zum Schutz. Produktinformationen zu den FFP2-Masken - 10 FFP2-Masken NR Protection orange
- In der Spenderbox hygienisch einzeln verpackt
- Kombinieren Infektionsschutz und Originalität
- Hoher Atemkomfort
- Geruchsarm
- Für den medizinischen Einmalgebrauch
- Sehr bequem und passen sich optimal der Gesichtsform an
- Zum Eigen- und Fremdschutz vor Aerosolen und Partikeln
- Innenlage ist neutral weiß
- Weiche Ohrbänder stabil aufgenäht
- Gute Passform, geringe Randleckagen und angenehmer Tragekomfort
- Sicher eingenähter Nasenbügel für eine ergonomische Anpassung an die Gesichtsform
- Latexfrei
- Herstellung in Europa
- CE-zertifizierter Atemschutz nach DIN EN 149
Die FFP-2 Schutzklasse bedeutet eine Gesamt-Filterleistung von mindestens 94 Prozent. Der Atemkomfort der Monoart FFP2 Protection ist dabei deutlich höher als gefordert. Dies ist möglich durch ein vierlagiges Design mit ausgewählten Maskenvliesen. Weitere Informationen: | | Farbe: | orange |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einmal-halbmaske ffp2, einmal halbmaske, mund-nasen-maske orange, MONOART Mundschutz mit Gummizug, Maske |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,90* | ab € 8,60* | € 13,66* | | | | Lager 537 | | | | | | € 5,50* | ab € 9,76* | € 14,73* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 0,976* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|