Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spitzner Massageöl 1 Liter Hautpflege


Menge:  Flasche  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-126003
Hersteller:
     Spitzner
Herst.-Nr.:
     7406044
EAN/GTIN:
     4051077006361
Suchbegriffe:
Massage-Gel
Massage-Öl
Massagegel
Massageöl

Spitzner Massageöl 

Der integrierte IMP-Komplex schützt Ihre Haut mit einer hauchdünnen Membran und erhält die natürliche Feuchtigkeit - das ist geprüfte Hautverträglichkeit, die Sie fühlen können. Das klassische Massageöl ist für alle Massagen geeeignet und ist frei von Konservierungsstoffen.

Produktinformation zu Massageöl 1000 ml

  • Inhalt 1000 ml Flasche
  • Massageprodukt ohne Konservierungsstoffe
  • Massageöl mit IMP-Hautschutzkomples, dermatologisch getestet
  • Eingesetzte Rohstoffe unterliegen Arzneibuchqualität
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 l
Ausführung:
Standard
PZN:
02406031
Weitere Suchbegriffe: Wellness-Massageöl, spitzner massageöl, massageöl, Massagezubehör, Wohlfühlmassage, Physiotherapiebedarf, Massageprodukt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Flaschen
1 Flasche enthält 1 Liter (ab € 10,74* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Flasche
€ 16,27*
€ 19,36
pro Flasche
ab 2 Flaschen
€ 15,57*
€ 18,53
pro Flasche
ab 5 Flaschen
€ 14,19*
€ 16,89
pro Flasche
ab 10 Flaschen
€ 13,42*
€ 15,97
pro Flasche
ab 15 Flaschen
€ 13,39*
€ 15,93
pro Flasche
ab 20 Flaschen
€ 12,98*
€ 15,45
pro Flasche
ab 3000 Flaschen
€ 10,74*
€ 12,78
pro Flasche
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7794
ab € 20,03*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7792
ab € 5,00*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7793
ab € 12,45*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7795
ab € 118,67*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7554
ab € 16,74*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7552
ab € 4,64*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7555
ab € 85,49*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7664
ab € 13,28*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7662
ab € 3,72*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7665
ab € 67,55*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7494
ab € 18,50*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7492
ab € 5,00*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7495
ab € 97,27*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7432
ab € 4,73*
Sonstiges
Spitzner
8806044
ab € 14,56*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.