Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schupp Massage-Lotion Basisch 6 x 1000 ml + Spender Lotion


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-835119
Hersteller:
     SCHUPP Freudenstadt
Herst.-Nr.:
     7555
EAN/GTIN:
     4027887075552
Suchbegriffe:
Massage-Lotion
Massage-Milk
Massagelotion
Massagemilk

Massage-Lotion Basisch

Die pflegenden Massagelotionen von Schupp sind auf Basis rein natürlicher Pflanzenöle hergestellt. Diese sind besonders gut geeignet für den Einsatz im Wellness- und Physiotherapiebereich. Mit den Schupp Massagelotionen wird eineoptimale Pflege und Schutz für die Haut gewährleistet. Darum eignen sich die Lotionen ideal für sensible, trockene und empfindliche Haut.

Produktinformationen zur Massage-Lotion Basisch

  • Massagelotion „Basisch“ 6 x 1000 ml Flaschen + Spender 
  • Mit Wirkstoffen und Extrakten wie Aloe Vera, Jojobaöl, Bisabolol, Allantoin, Provitamin B5 und Vitamin E
  • Unterstützt das natürlich Gleichgewicht der Haut und den Säure-Basen-Ausgleich
  • Stärkung der Widerstandskraft der Haut durch hochwertige pflanzliche Öle
  • Feuchtigkeitsspendend
  • Ohne Paraffinum liquidum
  • Inhaltsstoffe: Aqua, Paraffinum Liquidum, Simmondsia Chinensis Seed Oil, Cetearyl Isononanoate, Propylene Glycol, Ceteareth-15, Glyceryl Stearate, Cetearyl Alcohol, Caprylyl Glycol, 1,2-Hexanediol, Methylbenzyl Alcohol, Panthenol, Sodium Carbomer, Tocopheryl Acetate, Sodium Bicarbonate, Parfum, Allantoin, Methylparaben, Propylparaben, Bisabolol, Aloe Barbadensis Leaf Juice Powder, Limonene, Coumarin, Linalool

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 x 1000 ml + Spender
Textilkennzeichen:
0% , 0% , 0% , 0%
Weitere Suchbegriffe: Massage-Gel, Massage-Öl, Massagegel, Massageöl, Wellness-Massageöl, schupp massage-öl 1000ml, massage gel, massage-öl schupp, Massage Lotion, Lotion, Schupp, Präparate, Wellnessmassagelotion, Entspannungsmassage, Therapiebedarf, Massagezubehör, Praxiszubehör, Schupp Massage
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,83*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
1 Satz enthält 6 Liter (ab € 14,305* pro Liter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 106,88*
€ 127,19
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 105,17*
€ 125,15
pro Satz
ab 4 Sätze
€ 105,11*
€ 125,08
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 102,22*
€ 121,64
pro Satz
ab 6 Sätze
€ 102,16*
€ 121,57
pro Satz
ab 8 Sätze
€ 102,09*
€ 121,49
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 100,72*
€ 119,86
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 85,83*
€ 102,14
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208001
ab € 16,21*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208002
ab € 16,28*
Zubehör
SCHUPP Freudenstadt
208003
ab € 16,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.