Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Fitband Trainingsband 7,5 cm x 2 m grün stark


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030929
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     500834-004
EAN/GTIN:
     4250694707693
Suchbegriffe:
Bodyband
Elastikbänder
Fitnessbänder
Physioband

SISSEL® Fitband

Mit den Fitbändern können gezielt einzelne Muskelgruppen des Körpers trainiert werden. Gleichzeitig ist es aber auch möglich, den ganzen Körper zu trainieren. Jedes der Bänder besitzt eine eigene Stärke. Zudem sind die Bänder leicht, bequem und schnell eingepackt.

Produktinformation

  • Maße ca. 7,5 cm x 2 m
  • Farbe grün
  • Stärke stark
  • Zum Muskelaufbau oder Bewegungsschulung
  • Ideal für Unterwegs
  • Inkl. Kurzübungsanleitung und 1 Clip
  • Aus allergenreduziertem Naturlatex
Weitere Informationen:
Farbe:
grün
Länge:
2 Meter
PZN:
07713631
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 11,56*
1 Stück enthält 2 Meter (ab € 3,48* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,56*
€ 13,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,26*
€ 12,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,21*
€ 10,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,73*
€ 10,39
pro Stück
ab 30 Stück
€ 8,72*
€ 10,38
pro Stück
ab 40 Stück
€ 8,71*
€ 10,36
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,96*
€ 8,28
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
BSN medical
7618800
€ 16,25*
Sonstiges
Airex
A5032-01
€ 169,42*
Sonstiges
Airex
A5002-02
€ 167,36*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL500
€ 15,44*
Sonstiges
Bauerfeind
11041206010002
€ 68,34*
Sonstiges
Bort
500164-001
€ 15,35*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
221-0-250
€ 58,37*
Sonstiges
Clap Tzu
HS-HS-CA36
€ 90,56*
Sonstiges
Erler-Zimmer
M211
€ 308,72*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34193
€ 36,89*
Sonstiges
Mank
422634
€ 0,207*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
€ 398,83*
Sonstiges
Servoprax
H7 555
€ 1,12625*
Sonstiges
Spitzner
7475734
€ 14,41*
Sonstiges
TOGU
501425-018
€ 29,64*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.