Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Clap Tzu CALDERA Hot Stone Massagestein-Set 36-teilig


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-140018
Hersteller:
     Clap Tzu
Herst.-Nr.:
     HS-HS-CA36
EAN/GTIN:
     4260153961481
Suchbegriffe:
Hot Stone Massage
Hotstonemassage
Massage-Steine
Massagesteine

CALDERA Hot Stone Massagestein-Set 36-teilig

Die geschliffenen Basaltsteine vulkanischen Ursprungs sind mit ihrer glatten Oberfläche und dem enormen Wärmespeichervernögen ideal für die Hot Stone Therapie geeignet. Vorher aufgeheizt werden Sie auf den Körper aufgelegt - auch als Ergänzung zu anderen Behandlungen. In Kombination mit Cold Stones oder den Chakren-Steinen ergeben sich kreative neue Anwendungen. Dieses preiswerte Hot Stone Set wird in einer Aufbewarungsbox aus Bambus geliefert. Die Fächeraufteilung sorgt dafür, dass Ihre Hot Stones immer nach Größe und Anwendungsspezialität sortiert bleiben können.

Die Größenbestückung dieses Hot Stone Sets eignet sich sehr gut für kleine 45-Minuten-Anwendungen. In Kombination mit einem größeren Set wird das volle Potenzial offenbart. Zusammen mit einem Set naturbelassener Basaltsteine ergeben sich tolle Kombinationsmöglichkeiten für komplexere Layouts und ausstreichende Massagen.

Produktinformationen zum Hot Stone Massagestein-Set

  • 36-teiliges Hot Stone Set
  • Für ambitionierte Einsteiger
  • Lieferumfang:
    • 8 L Steine (7,5 cm)
    • 14 M Steine (6,5 cm)
    • 6 S Steine (3,54 cm)
    • 8 Zehensteine
    • Aufbewahrungsbox aus Bambus


Weitere Suchbegriffe: Warmstein-Massage, Warmsteinmassage, hot stone massage, Hot Stone, Basaltstein, geschliffen, Wärmetherapie, Set, Wärmegerät, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 71,25*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 90,60*
€ 107,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 87,64*
€ 104,29
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 85,13*
€ 101,30
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 83,61*
€ 99,50
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 71,25*
€ 84,79
pro Satz
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Clap Tzu
HS-HSCS-54
ab € 106,39*
Sonstiges
Clap Tzu
430010
ab € 23,13*
Sonstiges
Clap Tzu
430408
ab € 94,19*
Sonstiges
Clap Tzu
430040
ab € 76,52*
Sonstiges
Clap Tzu
100067
ab € 8,67*
Sonstiges
Clap Tzu
430401
ab € 11,64*
Sonstiges
Clap Tzu
170215
ab € 93,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.