Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Airex Balance-pad XLarge blau 98 x 41 x 6 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-544075
Hersteller:
     Airex
Herst.-Nr.:
     A5032-01
EAN/GTIN:
     4027824001651
Artikeldatenblatt
Sicherheitsdatenblatt
Suchbegriffe:
Aktivkissen
Balance-Kissen
Balancekissen
Balancier-Kissen

Balance-pad XLarge

Aus dem weichen AIREX-Schaumstoff ist dieses Balance-pad XLarge gearbeitet. Der Körper wird immer wieder gefordert, das Gleichgewicht auszubalancieren und die Gelenke zu stabilisieren, da der AIREX-Schaumstoff nachgibt. Bei Übungen mit dem Balance-pad Xlarge werden tieferliegende Muskeln mehr  beansprucht, als bei Übungen ohne das Balance-pad. Das Therpaie- und Trainingsgerät ist doppelt so groß im Vergleich zum Balance-pad Elite. So ist ein Training der Balance in einer neuen Dimension möglich. Die Übungen sind mit dem Balance-pad XLarge vielfältiger und die Varianten zur Trainingssteigerung sind gewachsen.

Produktinformationen zum Balance-pad XLarge

  • Balance-pad XLarge blau 
  • B/L/H 98 x 41 x 6 cm
  • Komfortabel, leicht (ca. 1,4 kg) und hervorragend isolierend
  • Spezielle Waffelstruktur auf Ober- und Unterseite für Rutschfestigkeit und Stimulation der Fußezeptoren während des barfüßigen Balance-Trainings
  • Gewünschte destabilisierende Eigenschaften durch 6 cm.Dicke 
  • Barfuß oder mit Socken nutzen 
  • Pflegeleicht
  • Integrierter Sanitized-Schutz, keine Desinfektion notwendig, permanet wirksamer Schutz gegen Bakterien und Pilzbefall
  • Geeignet für Outdoor-Training, Trocknen an der Luft
  • Empfohlende Lagerung flach liegend
  • Entspricht Medizinprodukte-Richtlinie 93/42/EWG oder 90/385/EWG, Klasse 1
Wirkungssprektrum des Balance-pad XLarge
  • Aktivierung der Steuerungsfunktion des Gehirn
  • Verstärktes Ansprechen der Rezeptoren im Bereich der Gelenke und des Fasziensystems
  • Training kann konditionelle und koordinative Fähigkeiten, wie Ausdauer, Kraft, Differenzierungs- und Gleichgewichtsvermögen kombiniert schulen
Anwendungsbereiche des Balance-pad XLarge
  • Zur Rehabilitation und Fitness-Prävention
  • Geeignet für Pilates und Yoga
  • Anwendung in der Physiotherapie
  • BeBalanced
  • Im Freizeit- und Leistungssport
  • AIREX-Matte als Unterlage für ideale Ergänzung, insbesondere für Übungen im Seitstütz und Liegen
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
14
Frei Haus
ab € 94,00*
€ 129,24*
Lager 537
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 111,26*
€ 137,77*
4 Tage
9
€ 6,29*
ab € 108,75*
€ 142,83*
Preise: Lager 537
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 137,77*
€ 163,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 132,45*
€ 157,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 132,39*
€ 157,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,72*
€ 153,18
pro Stück
ab 6 Stück
€ 128,66*
€ 153,11
pro Stück
ab 9 Stück
€ 128,60*
€ 153,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,37*
€ 143,24
pro Stück
ab 12 Stück
€ 120,32*
€ 143,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,26*
€ 132,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 537
Versand: Lager 537
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
ab € 120,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Rüdiger-Anatomie
TA04
ab € 14,54*
Sonstiges
Bauerfeind
11032500080003
ab € 115,40*
Sonstiges
BSN medical Essity
7297810
ab € 10,60*
Sonstiges
Buchner & Partner
01630
ab € 17,14*
Sonstiges
Couppée
01050
ab € 13,81*
Sonstiges
ekamed
85171717
ab € 5,57*
Sonstiges
Fashy
441648
ab € 5,96*
Sonstiges
Servoprax
S3 1823
ab € 2,60*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 278,98*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
190802
ab € 5,39*
Sonstiges
SCHUPP Freudenstadt
7224
ab € 15,89*
Sonstiges
Novacare
880830
ab € 93,97*
Sonstiges
TOGU
447123
ab € 19,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.