Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SISSEL Fit Roller T-Roller 16 x 9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptbild
Hauptbild
Artikel-Nr.:
     537-030911
Hersteller:
     Novacare
Herst.-Nr.:
     880746
EAN/GTIN:
     4250694709871
Suchbegriffe:
Massageroller

SISSEL® T-Roller Massageroller

Der SISSEL® Fit Roller dient zur Massage der langen Muskulatur seitlich der Wirbelsäule. Der Stoffwechsel wird angeregt, die Durchblutung gefördert, die Lymphzirkualtion verbessert und es werden verschiedene Gewebezonen durch spitze und runde Noppen angesprochen. Es ist eine Kombination uralter chinesischer Naturheilkunst mit den neusten Erkenntnissen der Gegenwart.

Produktinformationen

  • Roller zur Massage
  • Abmessungen ca. 16 x 9 cm
  • Material Buche geölt
  • Massageaufsätze aus phthalatfreiem PVC
  • Massagegerät in T-Form
  • Bei Muskelverspannungen
Weitere Informationen:
Ausführung:
T-Roller
PZN:
08092222
Weitere Suchbegriffe: Therapiegerät, Massagegerät, Massagerolle, Körpermassage, Durchblutungsförderung
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 14,57*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 21,69*
€ 25,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 20,96*
€ 24,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,11*
€ 21,55
pro Stück
ab 15 Stück
€ 18,07*
€ 21,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,57*
€ 20,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,57*
€ 17,34
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Airex
BALANCEPADXL
ab € 93,96*
Sonstiges
BSN medical
7618800
ab € 10,67*
Sonstiges
Airex
A5002-02
ab € 109,27*
Sonstiges
Erler-Zimmer
AL500
ab € 9,82*
Sonstiges
Bauerfeind
11041206010002
ab € 50,29*
Sonstiges
Bort
761168
ab € 9,85*
Sonstiges
Boso Bosch & Sohn
221-0-113
ab € 43,98*
Sonstiges
Buchner & Partner
01635
ab € 19,52*
Sonstiges
Buchner & Partner
01620/15
ab € 27,44*
Sonstiges
Clap Tzu
430045
ab € 67,67*
Sonstiges
Erler-Zimmer
M211
ab € 261,75*
Sonstiges
Servoprax
S3 1516
ab € 2,50*
Sonstiges
Lohmann & Rauscher
34193
ab € 25,84*
Sonstiges
Mank
422634
ab € 13,59*
Sonstiges
MTR Plus
010E-002
ab € 276,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.