| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030861 Herst.-Nr.: 880100 EAN/GTIN: 4250694702353 |
| |
|
| | |
| SISSEL® Sit Spezial 2 in 1 Keilkissen Das SISSEL® Sit Spezial 2 in 1 Keilkissen unterstützt und entlastet die Wirbelsäule und Bandscheiben beim komfortablen, weichen und aufrechten Sitzen. Es ist optimal geeignet nach Verletzungen und Operationen oder auch bei Problemen mit dem Steiß- und Kreuzbein. Ein einzigartiger Steg und zwei anatomische Sitzmulden verbessern die Sitzqualität und auch bei längerem Sitzen hat man ein angenehmes Sitzgefühl. Eine aus viskoelastichem Spezialschaumstoff bestehende Aussparung ermöglicht die optimale Entlastung und Freilagerung des Kreuz- und Steißbeins. Produktinformation
- Maße 43 x 40 x 9 cm
- Farbe blau
- Inkl. waschbarem Velourbezug aus 100 % Polyester
- Anti-Rutsch-Beschichtung
- Hochwertiger Polyurethanschaum für optimalen Druckausgleich
- Viskoelastischer Spezialschaumstoff
- Entlastung Wirbelsäule und Bandscheiben
Weitere Informationen: | | Farbe: | blau | PZN: | 09156815 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Keil Sitzkissen, Keilkissen, Keilsitzkissen, Sitzkeil, Sitzkeilkissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, keil sitzkissen |
| | |
| |