| |
|
| Artikel-Nr.: 537-030828 Herst.-Nr.: 450073 EAN/GTIN: 4250479602090 |
| |
|
| | |
| Sissel-Sitzring rund Ø 45cm mit Bezug - Sitzring aus Polyurethanschaum kann in lauwarmen Wasser von Hand ausgewaschen werden
- Sitzring-Bezug ist aus 100% Baumwoll-Frottee bis zu 60° C in der Maschine waschbar, Trockner geeignet
- Abmessungen Ø innen 15 cm, Ø außen 45 cm, Höhe 7,5 cm
- Gewicht ca. 600g
Weitere Informationen: | | Form: | rund |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Balancierkissen, Sitzkissen Haltungstraining, Sitzkissen Rückentraining, Sitzkissen Training, Antidekubitus Kissen, Antidekubitus Rollstuhlkissen, Antidekubitus Sitzkissen, Antidekubituskissen, Gesäßkissen, Sitzkissen, Loch-Sitzkissen, Sitzring, antidekubitus sitzkissen novacare, balance kissen |
| | |
| |