| |
|
| Artikel-Nr.: 537-005323 Herst.-Nr.: 6081045 EAN/GTIN: 4022495082817 |
| | | |
|
| | |
| BBraun Vasco OP Sensitive OP-Handschuhe Vollanatomischer OP-Handschuh mit hervorragender Tastsensibilität für mehr Sicherheit im OP Spezifikationen zu den Latex-Handschuhen Vasco OP Sensitive - OP-Handschuhe steril mit Rollrand
- Einmalhandschuhe aus Latex
- Griffsicherheit durch mikrorauer Oberfläche
- Schutzhandschuhe nach PSA 89/686/EEC, EN 420, EN 374
- Vasco OP Sensitive beidseitig passend, paarweise im Papierumschlag und Peel-Beutel verpackt
- Latex-OP-Handschuhe in Größe 8
- Liefereinheit OP-Handschuhe Vasco OP Sensitive 40 Paar im Dispenserkarton
Weitere Informationen zum OP-Handschuh Vasco-OP Sensitive in den Produkt-PDF Weitere Informationen: | | Größe: | Gr. 8 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latex handschuhe einweg, gummihandschuh, OP-Bedarf, Hygienehandschuhe, Einmalhandschuhe, Einweghandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,85* | € 2,53* | | | | Lager 537 | | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,57* | € 34,70* | | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 35,04* | € 46,58* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 37,75* | € 50,06* | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 14,90* | ab € 33,70* | € 60,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 537 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 40 Paar (ab € 0,63925* pro Paar) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 537 | | Versand: Lager 537 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* | | ab € 120,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 537 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|