| |
|
| Artikel-Nr.: 163-6086716 Herst.-Nr.: 6081045 EAN/GTIN: 4022495082800 |
| |
|
| | |
| Einmalhandschuhe Vasco® OP Sensitive, Latex Steriler Operationshandschuh mit latexfreier Polymer-Innenbeschichtung
-Medizinischer OP-Handschuh nach MDD 93/42/EWG, EN 455 -Schutzhandschuhe nach PPE Regulation EU 2016/425 (Cat. III) -Erleichtertes Arbeiten durch vollanatomische Form -Sehr gute Griffsicherheit durch mikroraue Oberfläche -Exzellenter Tragekomfort und hervorragende Passgenauigkeit -Perfekte Tastsensitivität und optimale Sicherheit -Wandstärke an der Handfläche: 0,21 mm -Thiuramfrei -AQL 0,65
Gemäß EN ISO 374-1:2016/Type B, EN ISO 374-5:2016, EN 421, EN 420
Handschuhgröße 8 Dicke 0,21 mm Steril Ja Material Latex Puderfrei Ja AQL 0,65 Beidseitig tragbar Nein |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Latexhandschuh, Latexhandschuhe, Naturlatexhandschuh, Naturlatexhandschuhe, Einmal-OP-Handschuh, OP-Handschuh, OP-Handschuhe, Operations-Handschuh, Operationshandschuh, Operationshandschuhe, Handschuhe Synthetisch, Synthetikhandschuh, Synthetische Handschuhe, latexhandschuh steril gr.8, gummi handschuh, einweg gummihandschuh, Handschuh,Latex, Handschuhe,Latex, Handschuh,OP, Handschuhe,OP, Einmal,Handschuhe, puderfrei, Einweg-Handschuhe, Einweghandschuhe |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 40 | | pro Paar | € 8,50* | ab € 1,85* | € 2,51* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 5,50* | ab € 25,55* | € 34,90* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | pro Packung | € 12,95* | ab € 35,07* | € 46,03* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 5,90* | ab € 37,88* | € 49,40* | | | | Lager 163 | | | | 1 | | pro Paket | € 14,90* | ab € 33,79* | € 59,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 163 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 40 Stück (ab € 0,84475* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 163 | | Versand: Lager 163 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 18,90* | | ab € 38,00* | € 14,90* | | ab € 70,00* | € 6,49* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 163 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|