| |
|
| Artikel-Nr.: 537-041095 Herst.-Nr.: 9921675 EAN/GTIN: 4049500458184 |
| |
|
| | |
| Foliodress® S blue Der Einmal-Schutzkittel ist für Personal oder Besucher geeignet und dient zum Schutz vor Partikelverschleppung und vor Kontamination mit Fremdpartikeln. Insbesondere die undurchlässige Ausführung eignet sich als Nässeschutz beim Waschen oder Baden von Patienten. Produktinformation zu Foliodress® S - Ausführung in blau und steril
- Karton mit 48 Stück
- Mantellänge 112 cm
- Einmal-Schutzkittel aus weichem Vliesstoff
- One Size in großzügigem Zuschnitt mit breit überlappender Rückenpartie
- Mit Verschlussbändern am Hals
- 2 m langem Bindeband und elastischem Ärmelabschluss
- Auch in undurchlässiger Ausführung mit Folieninnenseite
Anwendungsbereiche von Foliodress® S - Intensivstation
- Infektionsabteilungen
- Pädiatrie
- Altenpflege
Weitere Informationen: | | Länge: | 112 cm | Sterilität: | steril |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: besucherkittel, Foliodresskitttel, Schutzbekleidung, Einmalschutzmantel |
| | |
| |