Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X25mm² BU (blau) Einzelader PVC blau AD 10,2mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H07V-K 1X25mm² BU (blau) Einzelader PVC blau AD 10,2mm
H07V-K 1X25mm² BU (blau) Einzelader PVC blau AD 10,2mm
Artikel-Nr.:
     52L5J-120464
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29227
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
HELUKABEL H07V-K Einzelader PVC blau | Produktgruppe: H07V-K | Serie: H07V-K
Weitere Informationen:
Zulassungen:
RoHS
Eigenschaften Brandverhalten:
flammwidrig, flammwidrig nach IEC 60332-1-2, selbstverlöschend
Einsatz in Energieführungsketten:
Nein
Temperaturbereich bewegt max.:
70°C
Temperaturbereich fest max.:
80°C
Temperaturbereich fest min.:
-30°C
Schutzleiter ja/nein:
X
Nennspannung Uo/U:
450V/750V
Aderanzahl:
1
Temperaturbereich bewegt min.:
5°C
Farbe Adern:
blau
Typ:
Schaltschrank Einzelader
Werkstoff Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Serie:
H07V-K
Kategorie:
Kabel & Leitungen
Bereich:
Einzeladern
Bauart:
Einzelader PVC blau
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 3,96*
€ 4,95*
2 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 4,0048*
€ 4,9748*
Lager 52L5J
29
1
€ 6,95*
ab € 3,62*
€ 6,80*
Preise: Lager 52L5J
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,80*
€ 8,09
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,32*
€ 7,52
pro Meter
ab 10 Meter
€ 6,12*
€ 7,28
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,85*
€ 6,96
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 50 Meter
€ 4,98*
€ 5,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,70*
€ 5,59
pro Meter
ab 200 Meter
€ 4,42*
€ 5,26
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,62*
€ 4,31
pro Meter
Lagerstand: Lager 52L5J
Versand: Lager 52L5J
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52L5J
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:35% des Warenwertes, mindestens aber € 50,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29243
ab € 5,38*
Ähnlich
Helukabel
29131
ab € 0,17772*
Ähnlich
Helukabel
29163-100
ab € 0,43137*
Ähnlich
Helukabel
29179-100
ab € 0,64992*
Ähnlich
Helukabel
29195-100
ab € 1,14968*
Ähnlich
Helukabel
29211-100
ab € 1,71849*
Ähnlich
Helukabel
29147-100
ab € 0,28063*
Ähnlich
Helukabel
29259
ab € 7,18*
Ähnlich
Helukabel
26907
ab € 10,89*
Ähnlich
Helukabel
26923
ab € 14,44*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.