Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE9-85116413
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29211-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Leiterquerschnitt
1x16 mm²
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 70 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 80 °C
Zertifizierung
CE
Technische Details
Enthält nicht
Kadmium
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,71849*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 4,51*
€ 5,37
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,05*
€ 4,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,91*
€ 4,65
pro Meter
ab 25 Meter
€ 3,72*
€ 4,43
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,30*
€ 3,93
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,14849*
€ 2,5567
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,71849*
€ 2,045
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29243
ab € 5,38*
Ähnlich
Helukabel
29131
ab € 0,17772*
Ähnlich
Helukabel
29163-100
ab € 0,43137*
Ähnlich
Helukabel
29179-100
ab € 0,64992*
Ähnlich
Helukabel
29195-100
ab € 1,14968*
Ähnlich
Helukabel
29227-100
ab € 3,61*
Ähnlich
Helukabel
29147-100
ab € 0,28063*
Ähnlich
Helukabel
29259
ab € 7,20*
Ähnlich
Helukabel
26907
ab € 10,92*
Ähnlich
Helukabel
26923
ab € 14,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.