Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PVC-Schaltlitze, H07V-K, 25 mm², AWG 4, blau, Außen-Ø 10,2 mm


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 25 mm², AWG 4, blau, Außen-Ø 10,2 mm
PVC-Schaltlitze, H07V-K, 25 mm², AWG 4, blau, Außen-Ø 10,2 mm
Artikel-Nr.:
     4502-93F5664
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29227
EAN/GTIN:
     4060892181405
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze
PVC-Einzelader, 29227, HELUKABEL Die 29227 ist eine PVC-Einzelader für die Installation in Elektroinstallationsrohren, auf oder unter Putz oder ähnlichen geschlossenen Systemen. Geeignet für die geschützte und feste Verlegung in Beleuchtungsanlagen oder Schalt- und Steuergeräten bis einschließlich 1000 V Wechselspannung oder bis 750 V Gleichspannung gegen Erde. Nicht geeignet für die direkte Verlegung in Kabelleitern und Kabeltrassen, außer als Potentialausgleichsleitung. Die bei der Herstellung verwendeten Materialien sind kadmiumfrei, enthalten kein Silikon und sind frei von lackbenetzungsstörenden Substanzen.
Weitere Informationen:
Aderisolationsmaterial:
PVC
Außendurchmesser:
10.2 mm
AWG-Leiterquerschnitt:
AWG 4
Farbe:
blau
Halogenfrei:
Nein
Leiterklasse:
Kl.5 = feindrähtig
Leitermaterial:
Kupfer, blank
Leiterquerschnitt:
25 mm²
Nennspannung:
750 V
Nennspannung U0:
450 V
Prüfspannung:
2.5 kV
Temperaturbereich (bewegt):
5 °C bis 70 °C
Temperaturbereich (unbewegt):
-30 °C bis 80 °C
Biegeradius (unbewegt):
51 mm
SVHC frei:
Ja
RoHS konform:
Ja
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltlitze, helukabel h07v-k 1x25, h07v-k, h07v-k 25mm, Kabel, Leitung, Verdrahtungskabel, Verdrahtungsleitung
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4502
100
Frei Haus
ab € 3,95*
€ 4,97*
3 Tage
unbekannt
100
€ 4,95*
ab € 3,9948*
€ 4,9948*
3 Tage
29
1
€ 6,95*
ab € 3,61*
€ 6,82*
Preise: Lager 4502
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 4,97*
€ 5,91
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 4,94*
€ 5,88
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 3,95*
€ 4,70
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 497,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4502
Versand: Lager 4502
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 55,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4502
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29243
ab € 5,38*
Ähnlich
Helukabel
29131
ab € 0,18606*
Ähnlich
Helukabel
29163-100
ab € 0,45349*
Ähnlich
Helukabel
29179-100
ab € 0,68368*
Ähnlich
Helukabel
29195-100
ab € 1,20556*
Ähnlich
Helukabel
29211-100
ab € 1,80812*
Ähnlich
Helukabel
29147-100
ab € 0,2946*
Ähnlich
Helukabel
29259
ab € 7,18*
Ähnlich
Helukabel
26907
ab € 10,92*
Ähnlich
Helukabel
26923
ab € 14,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.