Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
HELUKABEL H07V-K Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79914802
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     29195-100
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Kupferlitze
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
750 V
Betriebsspannung (min)
450 V
Durchschlagspannung
2500 V
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Blau
Isolationsmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
1
Leiterquerschnitt
10 mm²
Kupferindex
96 kg/km
Zertifizierung
DIN VDE 0285-525-2-31 / DIN EN 50525-2-31 / IEC 60227-3 DIN VDE 0295 cl.5 / IEC 60228 cl.5 DIN VDE 0207-363-3 / DIN EN 50363-3 DIN VDE 0482-332-1-2 / DIN EN 60332-1-2 / IEC 60332-1-2 CE 2014/35/EU
Gewicht und Abmessungen
Länge (m)
100 m
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,19556*
  
Preis gilt ab 15.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,52*
€ 3,00
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,19*
€ 2,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,48556*
€ 1,76782
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,19556*
€ 1,42272
pro Meter
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29243
ab € 5,38*
Ähnlich
Helukabel
29131
ab € 0,18606*
Ähnlich
Helukabel
29163-100
ab € 0,45349*
Ähnlich
Helukabel
29179-100
ab € 0,68368*
Ähnlich
Helukabel
29211-100
ab € 1,80812*
Ähnlich
Helukabel
29227-100
ab € 3,62*
Ähnlich
Helukabel
29147-100
ab € 0,2946*
Ähnlich
Helukabel
29259
ab € 7,17*
Ähnlich
Helukabel
26907
ab € 10,91*
Ähnlich
Helukabel
26923
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.