Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K Trommel 1x70 mm² BL Einzelader / Aderleitungen PVC


Menge:  Meter  
Produktinformationen
PF
PF
Artikel-Nr.:
     301-26907
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     26907
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
h07v-k aderleitung bl
Weitere Informationen:
Nennspannung U:
750.0 VLT
Nennspannung Uo:
450.0 VLT
Ader-Isolierung:
PVC
Aderkennzeichnung:
farbig
RAL-Nummer:
5015.0
Leiter-Material:
Cu-Litze blank
Leiter-Klasse:
feindrähtig
Aderfarbe:
blau
Ader-Zahl:
1.0
Leiter-Nennquerschnitt:
70 MMK
Gewicht ca.:
0.0 V3
Flammwidrig:
VDE 0482-332-1-2
Funktionserhalt:
nein
Weitere Suchbegriffe: h07v-k, h07v-k 70mm, 26907, Einzeladern, H07, V-K, TROMMEL, 1X70, QMM, BLAU, HELU, Helukabel, /, Aderleitungen, PVC, Verdrahtungsleitung, 10026907
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 301
unbekannt
100
Frei Haus
ab € 11,9668*
€ 14,7668*
2 Tage
20
1
€ 6,95*
ab € 10,91*
€ 18,24*
Preise: Lager 301
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 14,7668*
€ 17,57249
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,9668*
€ 14,24049
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 1.476,68* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 301
Versand: Lager 301
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 560,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 301
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Helukabel
29243
ab € 5,37*
Ähnlich
Helukabel
29131
ab € 0,18606*
Ähnlich
Helukabel
29163-100
ab € 0,45349*
Ähnlich
Helukabel
29179-100
ab € 0,68368*
Ähnlich
Helukabel
29195-100
ab € 1,20556*
Ähnlich
Helukabel
29211-100
ab € 1,80812*
Ähnlich
Helukabel
29227-100
ab € 3,62*
Ähnlich
Helukabel
29147-100
ab € 0,2946*
Ähnlich
Helukabel
29259
ab € 7,19*
Ähnlich
Helukabel
26923
ab € 14,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.