Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970 Hohe Klebkraft, 12 mm x 50 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     52DVW-4970-002
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00148-00
EAN/GTIN:
     4005800172946
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4970 Doppelseitiges Klebeband mit hohen Klebkräften:

tesafix 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesafix 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus. Es bietet eine sichere Verklebung selbst auf rauen Haftgründen und ist sehr beständig gegen Weichmacher.

Eigenschaften:
  • Extra stark, beidseitig klebend
  • Gute Feuchtigkeits- und UV-Beständigkeit
  • Hohe Weichmacher- Beständigkeit
Hauptanwendung:
  • Selbstklebendes Ausrüsten von Kunststoff- und Holzprofilen sowie Kabelkanälen
  • Zum Verkleben von schweren Dekorationsstücken und Displays
  • Skalen-, Blenden- und Schildernverklebung
  • Ansatz- und Endlosverklebung von Kunststoff-, Metall-, Papier- und Folienbahnen
  • Schäumen- und Filzenverklebung
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite:
12 mm
Länge:
50 m
Gesamtdicke:
225 µm
Trägermaterial:
PVC-Folie
Klebemasse:
Acrylat-Klebstoff
Reißkraft:
38 N/cm
Reißdehnung:
20 %
Klebkraft auf Stahl:
13,0 N/cm
Temperaturbeständigkeit:
60 °C (langfristig) / 70 °C (kurzfristig)
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, pvc-band, tesa fix 4970 ist ein doppelseitiges PVC-Klebeband mit Acrylatklebmasse. tesa fix 4970 zeichnet sich durch hohe Klebkräfte aus.
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 52DVW
1
€ 4,60*
ab € 5,13*
€ 7,94*
6 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 9,87*
5 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,29*
1
€ 8,95*
ab € 7,80*
€ 10,99*
1
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 52DVW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,94*
€ 9,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,75*
€ 9,22
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,53*
€ 8,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,38*
€ 8,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,18*
€ 8,54
pro Stück
ab 24 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 144 Stück
€ 6,46*
€ 7,69
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,13*
€ 6,10
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,1026* pro Meter)
Lagerstand: Lager 52DVW
Versand: Lager 52DVW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,60*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 52DVW
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:Kosten werden nach Einzelfallprüfung vom Handelspartner festgelegt.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
k.A.
ab € 113,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.