Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tischabroller für doppelseitiges Klebeband 25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalbild
Normalbild
Ergänzungsbild
Ergänzungsbild
Detailbild
Ergänzungsbild
Artikel-Nr.:
     847V-10573
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Klebeabroller
Klebebandabroller
Klebefilmabroller
Klebeband Tischabroller
Tisch-Abroller für Doppelseitiges Klebeband • Mit Aufwickelvorrichtung für Trägerpapiere • Zum Dosieren von doppelseitigen Vlies-Klebebändern
Weitere Informationen:
max. Rollenbreite:
25 mm
Klebebandtyp:
Doppelseitiges Klebeband | Vlies-Klebeband
Produkteigenschaften:
Schneidvorrichtung
Kern-Ø:
76 mm | 3 Zoll
Weitere Suchbegriffe: Schreibtischabroller, Tischabroller, Tischabroller Klebeband, Tischspender, klebeabroller 25 mm, klebebandabroller, klebebandabroller tischgerät, Vliesklebebänderspender, Vliesklebebandspender, Handspender, Doppelseitiger spender, Vliesspender, Doppelseitiger Abroller, Vliesklebebandabroller, Vliesabroller, Handabroller, Vliesklebebänderabroller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 113,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 142,03*
€ 169,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 141,42*
€ 168,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 135,28*
€ 160,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 131,77*
€ 156,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 113,71*
€ 135,31
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
3M
46581925
ab € 57,59*
Zubehör
tesa
04970-00149-00
ab € 6,27*
Zubehör
tesa
49700000700
ab € 3,10*
Zubehör
tesa
04970-00148-00
ab € 5,15*
Zubehör
k.A.
ab € 4,08*
Zubehör
k.A.
ab € 6,48*
Zubehör
k.A.
ab € 3,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.