Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

tesafix 4970, 50m x 12mm, weiss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Logo
Logo
Artikel-Nr.:
     42XH2-04970-00148-00
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00148-00
EAN/GTIN:
     4005800172946
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
tesafix 4970, 50m x 12mm, weiss
Weitere Informationen:
Farbe:
weiss
Länge:
50 m
Breite:
12 mm
Menge pro VE:
24
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, tesa pvc-packband weiß, pvc-band, pvc-klebeband weiß, Beidseitiges Klebeband; Doppel-Klebeband; Doppelklebeband; Doppelseitiges Klebeband; Montage-Klebeband; Montageklebeband; Spiegel-Klebeband; Spiegelklebeband
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 5,13*
€ 7,94*
6 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 9,87*
Lager 42XH2
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,29*
1
€ 8,95*
ab € 7,80*
€ 10,99*
1
€ 5,90*
ab € 9,28*
€ 13,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 42XH2
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 24 Stück
€ 10,29*
€ 12,25
pro Stück
ab 72 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
ab 120 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 240 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 2304 Stück
€ 8,36*
€ 9,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,75*
€ 8,03
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,135* pro Meter)
Bestellungen nur in Vielfachen von 24 Stück
Mindestbestellmenge: 24 Stück ( entspricht € 246,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 42XH2
Versand: Lager 42XH2
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 42XH2
Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
k.A.
ab € 113,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.