Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tesa Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, -40°C bis +70°C, Stärke 0.23mm, 12mm x 50m, Tesa 4970


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Tesa Kunststoff-Klebeband doppelseitig, Weiß, -40°C bis +70°C, Stärke 0.23mm, 12mm x 50m, Tesa 4970
Artikel-Nr.:
     108EL-2681932
Hersteller:
     tesa
Herst.-Nr.:
     04970-00148-00
EAN/GTIN:
     4005800172946
Suchbegriffe:
Beidseitiges Klebeband
Doppel-Klebeband
Doppelklebeband
Doppelseitiges Klebeband
Trägermaterial = PVC
Breite = 12mm
Länge = 50m
Stärke = 0.23mm
Farbe = Weiß
Klebermaterial = Acryl
Haftfestigkeit = 16,9 N/cm
Zugfestigkeit = 38.3N/cm
Modellnummer = Tesa 4970
Betriebstemperatur min. = -40°C

Tesafix 4970, PVC-Träger. Doppelseitiges Klebeband, Acrylklebstoff auf PVC-Träger Starke Klebkraft, sichere Haftung auf rauhen Oberflächen Besonders beständig gegen Weichmacher Geeignet zum Anbringen schwerer, dekorativer Teile, Kunststoff- und Holzzierleisten Farbe, weiß Temperaturbeständig 70°C kurzzeitig Stärke 0,23mm Klebekraft 30N/25mm Länge 50m
Weitere Informationen:
Trägermaterial:
PVC
Breite:
12mm
Länge:
50m
Stärke:
0.23mm
Farbe:
Weiß
Klebermaterial:
Acryl
Haftfestigkeit:
16,9 N/cm
Zugfestigkeit:
38.3N/cm
Modellnummer:
Tesa 4970
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Weitere Suchbegriffe: Montage-Klebeband, Montageklebeband, Spiegel-Klebeband, Spiegelklebeband, PVC-Band, PVC-Klebeband, PVC-Packband, Teppich-Band, Teppich-Klebeband, Teppichband, Teppichklebeband, Verlege-Band, Verlegeband, pvc-band, 2681932, Klebstoffe, Dichtmittel & Klebebänder, Klebebänder, Doppelseitige Klebebänder, Tesa, 049700014800, Adhesives, Sealants & Tapes, Tapes, Double Sided Tapes
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,60*
ab € 5,13*
€ 7,94*
5 Tage
nicht lagernd
24
€ 7,90*
ab € 6,74*
€ 9,87*
4 Tage
nicht lagernd
24
Frei Haus
ab € 6,75*
€ 10,29*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 7,80*
€ 10,99*
1
€ 5,90*
ab € 9,29*
€ 13,80*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,99*
€ 13,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,75*
€ 12,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,53*
€ 12,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,96*
€ 11,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,72*
€ 11,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,80*
€ 9,28
pro Stück
1 Stück enthält 50 Meter (ab € 0,156* pro Meter)
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
182442
ab € 6,28*
Zubehör
k.A.
ab € 113,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.