Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmasken SCHWARZ professionelle Schutzmaske FFP2, MADE IN EU! 5-lagig, Zertifizierung CE1463. hygienisch einzeln verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FFP2 Masken
FFP2 Masken
FFP 2 Masken schwarz
FFP2 Maske schwarz
Artikel-Nr.:
     514-16401-A
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     16401-A
EAN/GTIN:
     0745178791137
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

Hochwertige Atemschutzmaske FFP2 Maske ohne Ventil, 5-lagig! - schwarz - MADE IN EU!
inkl. Zertifizierung EN 149:2001+A1:2009 und Prüfnummer CE1463

  • anerkannte Qualitätsstandards für Sicherheit und Gesundheit
  • ausgezeichneter Tragekomfort dank bequemer Passform
  • verstellbarer Nasenclip
  • atmungsaktive und geruchsneutrale Baumwolle
  • Farbe: schwarz
  • Filterkraft =95% schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
  • VE: 10 Stück, hygienisch einzeln verpackt

Auch in unserem Sortiment:
  • günstigere weiße FFP2 Masken: Artikel-Nr.: 514-16320-N
  • weiße FFP3 Masken: Artikel-Nr.:514-3062
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Virshields, ffp-maske ohne ventil, Atemschutzmasken FFP2, Feinstaubmasken FFP2, FFP2 Masken, Maske FFP2, Mund-Nasen-Schutz FFP2, Mund-Nassen-Bedeckung, Faltmasken, Halbmaske, Stoffmaske FFP2
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 514
3600
450
Frei Haus
ab € 0,20*
€ 0,35*
10
€ 5,00*
ab € 0,27*
€ 0,44*
Preise: Lager 514
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,35*
€ 0,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,32*
€ 0,38
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,20*
€ 0,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 450 Stück ( entspricht € 157,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 514
Versand: Lager 514
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 65,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 65,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 514
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
verpackung24
2754
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.