Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Atemschutzmasken FFP2, professionelle Schutzmaske MADE IN EU! 5-lagig, Zertifizierung CE1437, hygienisch einzeln verpackt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Atemschutzmasken FFP2, professionelle Schutzmaske MADE IN EU! 5-lagig, Zertifizierung CE1437, hygienisch einzeln verpackt - 48h Lieferung!
Atemschutzmasken FFP2, professionelle Schutzmaske MADE IN EU! 5-lagig, Zertifizierung CE1437, hygienisch einzeln verpackt - 48h Lieferung!
Atemschutzmaske FFP2
Atemschutzmaske FFP2 weiß
Artikel-Nr.:
     514-16320-N
Hersteller:
     verpackung24
Herst.-Nr.:
     16320-N
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alltagsmaske
Behelfsmaske
Behelfsmundschutz
Mund-Nasen-Bedeckung

hochwertige Atemschutzmaske FFP2 Maske ohne Ventil - MADE IN EU!
inkl. Zertifizierung EN 149:2001+A1:2009 und Prüfnummer CE1437

  • effektiver Schutz vor Staub und Aerosolen - hoher Schutzfaktor
  • anerkannte Qualitätsstandards für Sicherheit und Gesundheit
  • ausgezeichneter Tragekomfort dank bequemer 3D Passform
  • atmungsaktive und geruchsneutrale Baumwolle (5-lagig)
  • optimaler Sitz durch verstellbaren Nasenclip, MHD: 2026
  • Filterkraft =95% schützt bis zum 10-fachen des MAK-Wertes
  • VE: 10 St., 450 St./Umkarton, hygienisch einzeln verpackt

Auch in unserem Sortiment:
  • schwarze FFP2 Masken: Artikel-Nr.: 514-16401-A
  • weiße FFP3 Masken: Artikel-Nr.: 514-3062
Weitere Suchbegriffe: Mund-Nasen-Maske, Mund-Nasen-Schutz, Nasen-Mund-Maske, Einmal-Halbmaske, Einweg-Halbmaske, FFP-Maske, Feinstaubfiltermasken, Feinstaubmaske, Filtrierende Halbmaske, Partikelfiltrierende Halbmaske, Staubmaske, Atemschutzmaske FFP2, FFP-2, FFP2, FFP2 Atemschutzmaske, FFP2 Feinstaubmaske, FFP2 Maske, FFP2-Masken, Feinstaubmaske FFP2, einweg-halbmaske ohne ventil ffp 2, einmal halbmaske, einmal-halbmaske ffp2, Virshields, ffp-maske ohne ventil, Atemschutzmasken FFP2, Feinstaubmasken FFP2, FFP2 Masken, Maske FFP2, Mund-Nasen-Schutz FFP2, Mund-Nassen-Bedeckung, Faltmasken, Halbmaske, Stoffmaske FFP2
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,18*
  
Preis gilt ab 225.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 450 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 450 Stück
€ 0,30*
€ 0,36
pro Stück
ab 900 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1800 Stück
€ 0,24*
€ 0,29
pro Stück
ab 2250 Stück
€ 0,23*
€ 0,27
pro Stück
ab 3600 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
ab 225000 Stück
€ 0,18*
€ 0,21
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
verpackung24
2754
ab € 1,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.