Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-8744325 Herst.-Nr.: 04432-00151-00 EAN/GTIN: 4042448106605 |
| | |
|
| | |
| tesa Krepp 4432 Papierabdeckband, 50 mm x 50 m Spezialabdeckband für Sandstrahlarbeiten, Klebmasse: Natur- kautschuk, Klebkraft auf Stahl: 8 N/cm, Reißdehnung: 6%, Anwendung: Schablonenmaterial beim Sandstrahlen auf Glas und Stein für mittlere Strahlzeiten (04432-00151-00 / 00432-151-00) Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, abdeckband tesa 50mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband 50 mm, Malerbedarf, Abdeckklebebänder |
| | |
| | | Angebote (13) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 18 | | € 4,90* | ab € 35,16* | € 43,26* | | | | | 13 Tage | | | 3 | | € 5,87* | ab € 34,18* | € 45,00* | | | | | 2 Tage | | | 18 | | Frei Haus | ab € 38,141* | € 45,471* | | | | | 1 Tag | | | 18 | | Frei Haus | ab € 38,56* | € 45,92* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,72* | € 47,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|