| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE9-92387945 Herst.-Nr.: 04432-00147-00 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Tesa 4432 ist ein Spezialabdeckband mit einem zähen, widerstandsfähigen und stabilisierten Papierträger und stark klebender Masse. Weitere Informationen: Merkmale | Typ | Maler-Abdeckband | | Für die Nutzung im Innenbereich geeignet | Ja | | Für die Nutzung im Außenbereich geeignet | Ja | | Material | Papier | | Produktfarbe | Beige | | Geeignet für Materialien | Keramik, Glas | | Geeignet für Oberflächen vom Typ | Universal | | Selbstklebend | Ja | | Klebetyp | Kautschuk-Basis | | Temperaturbeständigkeit | 100 °C | | Zugfestigkeit | 93 N | | Zertifizierung | DIN EN 12600 | Gewicht und Abmessungen | Länge (m) | 50 m | | Breite | 19 mm | Lieferumfang | Anzahl | 1 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreppband, Kreppklebeband, Maler-Abdeckband, Malerkrepp, Schutzband, Tapeten-Abdeckband, Tapetenband, Tapetenklebeband, tesa abdeckband 19 mm x 50m, abdeckband tesa, abdeckband |
| | |
| |