| |
|
| Artikel-Nr.: 505-76500220 Herst.-Nr.: SU39A-BG0 EAN/GTIN: 4014296986210 |
| | |
|
| | |
| Topstar Chefsessel "High Sit up", schwarz, inkl. Armlehnen Bezug: 100 % Polyester, ergonomische Netzrückenlehne mit Kopfstütze aus Leder, Kniematic-Wippmechanik, Muldensitz, Stahl-Fußkreuz, Sicherheits-Doppelrollen, Muldensitz, Sitzmaße: (B)480 x (T)460 x (H)440 - 520 mm (SU39A-BG0) Lehnenhöhe: 700 mm, Tragkraft: 110 kg inkl. Armlehnen A1 optionale Hartbodenrollen: 70699950 Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Bürodrehstuhl, Bürostuhl, Dreh Stuhl, Drehstuhl, Industriestuhl, Komfortdrehstuhl, Operator-Drehstuhl, Operatorstuhl, Schreibtischstuhl, Zeichendrehstuhl, Arbeitssessel, Chefdrehsessel, Chefsessel, Drehsessel, ergonomischer Bürostuhl, arbeitsdrehstuhl topstar, ergonomischer bürostuhl, Bürostühle |
| | |
| |