Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT mit Anbau, (B)1.600 mm (71401184)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT mit Anbau, (B)1.600 mm (71401184)
kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT mit Anbau, (B)1.600 mm (71401184)
Artikel-Nr.:
     505-71401184
Herst.-Nr.:
     11494213
EAN/GTIN:
     4044917438606
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Anbautisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
kerkmann Schreibtisch ARCHITEKT mit Anbau, (B)1.600 mm
Maße: (B)1.600 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, mit Anbauelement:
(B)1.000 x (T)600 mm, höhenverstellbar, Anbauelement rechts
oder links montierbar, Bügelgestell, Tischplattenstärke:
19 mm, mit Ablagefach unter großer Tischplatte, anthrazit
(11494213)

Arbeitsplatt aus E1 Gütespan, melaminharzbeschichtet,
mit 2 mm ABS Kante, mit Stellfüßen, Schwebeplatte,
horizontaler Kabelkanal,
Lieferung erfolgt zerlegt!

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, büroschreibtisch anthrazit, bürotisch, bürotisch kerkmann, Schreibtische, Winkel-Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 500,33*
€ 620,66*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 533,55*
€ 630,52*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 630,52*
€ 750,32
pro Stück
ab 2 Stück
€ 618,83*
€ 736,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 617,67*
€ 735,03
pro Stück
ab 4 Stück
€ 615,34*
€ 732,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 597,35*
€ 710,85
pro Stück
ab 6 Stück
€ 596,22*
€ 709,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 580,87*
€ 691,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 533,55*
€ 634,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,75*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 219,58*
Zubehör
Widex Selection
12444713
ab € 244,26*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
E878615
ab € 246,58*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 290,43*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 290,32*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 23,35*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,64*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 23,31*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 23,51*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,76*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 23,39*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 23,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,68*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 23,48*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.