Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schreibtisch Architekt BxTxH 160x180x75cm (mit Anbautisch) anthrazit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schreibtisch Architekt BxTxH 160x180x75cm (mit Anbautisch) anthrazit
Schreibtisch Architekt BxTxH 160x180x75cm (mit Anbautisch) anthrazit
Schreibtisch Architekt BxTxH 160x180x75cm (mit Anbautisch) anthrazit
Schreibtisch Architekt BxTxH 160x180x75cm (mit Anbautisch) anthrazit
Schreibtisch Architekt BxTxH 160x180x75cm (mit Anbautisch) anthrazit
Artikel-Nr.:
     467-#KERK4942
Herst.-Nr.:
     4942
EAN/GTIN:
     4044917438606
Suchbegriffe:
Anbautisch
Büroschreibtisch
Bürotisch
Bürotische
  • Schreibtische mit massivem Bügelgestell in Alusilber.
  • Tischplatten mit Melaminharz beschichtet.
  • Unter den Tischplatten befindet sich ein Kabelkanal zur Aufnahme von Kabeln, Steckdosen, etc.
  • Die Tische sind höhenverstellbar.
  • Unterhalb der Tischplatten befindet sich ein praktischer Stauraum von 30 cm Tiefe und lichten Höhe von 8 cm.
  • Die Ablageplatte ist hinten mit einer Anschlagleiste versehen.
  • Die Beinfreiheit ist nicht eingeschränkt.
  • Stellmaß: 160x180cm
  • Tiefe Schreibtisch: 80cm
  • Maße Anbautisch: 100x60cm
  • tischgestellfarbe: silber
Weitere Informationen:
Breite:
1600 mm
Bruttogewicht:
74.5400 kg
Farbe:
anthrazit
Farbe der Tischplatte:
anthrazit
Farbe des Fußes:
silber
Höhe:
750 mm
höhenverstellbar:
ja
Marke:
Kerkmann
Material der Tischplatte:
Spanplatte melaminharzbeschichtet
Material des Fußes:
Metall
Plattenstärke:
19 mm
Tiefe:
1800 mm
Weitere Suchbegriffe: Schreibtisch, büroschreibtisch anthrazit, bürotisch, bürotisch kerkmann, Arbeitstisch, Arbeitstische, EDV, EDV-Tische, EDVTische, elektrisch, Fuß, Multifunktionstische, PC, PC-Arbeitstische, PCArbeitstische, Schreibtische, Sitzarbeitsplatz, Sitztisch, Steharbeitsplatz, Stehtisch, Tisch, Tische
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 502,01*
€ 620,75*
€ 5,50*
ab € 536,56*
€ 630,83*
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 620,75*
€ 738,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 616,33*
€ 733,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 602,51*
€ 716,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 556,59*
€ 662,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 540,12*
€ 642,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 502,01*
€ 597,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 218,78*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12444713
ab € 242,85*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 247,89*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419213
ab € 287,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 288,22*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309715
ab € 22,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309414
ab € 22,54*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309110
ab € 22,81*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309815
ab € 22,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309514
ab € 22,50*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309210
ab € 22,77*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309915
ab € 22,72*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309614
ab € 22,45*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11309310
ab € 22,68*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.