Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.600 x (T)800 mm, weiß (71400775)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.600 x (T)800 mm, weiß (71400775)
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.600 x (T)800 mm, weiß (71400775)
Artikel-Nr.:
     505-71400775
Herst.-Nr.:
     11413110
EAN/GTIN:
     4044917432208
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
4-Fuß-Schreibtisch
Schreibtisch 4-Fuß-Gestell
Rechteckschreibtisch
Büroschreibtisch
kerkmann Schreibtisch Form 5, (B)1.600 x (T)800 mm, weiß
(B)1.600 x (T)800 x (H)680 - 820 mm, höhenverstellbar,
4-Fuß-Gestell aus Stahl, pulverbeschichtet, Fußgestellfarbe:
alusilber, Tischplattenstärke: 19 mm, Schwebeplatte aus E1
Gütespan, melaminharzbeschichtet, 2 mm ABS Kante, Kabelkanal
(11413110)

Lieferung erfolgt zerlegt

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Weitere Suchbegriffe: Bürotisch, Bürotische, Schreibtisch, schreibtisch weiß, bürotisch, Schreibtische, Schreibtische, höhenverstellbar
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 505
€ 5,50*
ab € 260,30*
€ 315,62*
13 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 260,32*
€ 315,62*
10 Tage
nicht lagernd
€ 5,87*
ab € 247,69*
€ 317,26*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 269,08*
€ 324,74*
Frei Haus
ab € 317,66*
€ 382,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 315,62*
€ 375,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 313,03*
€ 372,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,65*
€ 348,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 287,90*
€ 342,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 260,30*
€ 309,76
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11413410
ab € 178,88*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438010
ab € 165,48*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
13438110
ab € 208,17*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4135.1
ab € 422,66*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
3719
ab € 90,80*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455710
ab € 209,57*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12455910
ab € 246,83*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
4130
ab € 234,25*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11413210
ab € 268,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
11413710
ab € 332,60*
Zubehör
Theo Kerkmann Büromöbelfabrik
12419010
ab € 274,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.