| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6420682 Herst.-Nr.: 331020 EAN/GTIN: 4000735716302 |
| | |
|
| | |
| satino by wepa Falthandtuch-Spender klein, weiß mit patentierter Mechanik zum Einsatz von allen Papiersorten wie z.B. C-Falz, V-Falz und ZZ-Falz, aus Kunststoff, abschließbar, verstellbare Breite von 220 - 260 mm, Maße: (B)327 x (T)151 x (H)283 mm, Gewicht: 1.920 g (331020) geeignet für Handtuchpapiere mit Blattbreite bis 240 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender b327xh283xt151mm, falthandtuchspender, falthandtuchspender weiß, Hygiene-Papiere, Handtuch-Spender |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 19,96* | € 27,89* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,68* | € 28,02* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 21,13* | € 28,44* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,32* | € 37,91* | | | | Lager 505 | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,76* | € 47,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|