Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 9428-32270591 Herst.-Nr.: 277190 EAN/GTIN: 4000735580019 |
| |
|
| | |
| WEPA comfort Handtuchpapier - 100% Recycling - 100% gut. Effizient in der Anwendung, gut für die Umwelt. Ausgezeichnet mit dem EU-Ecolabel. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 331 g | | Verpackungsbreite | 400 mm | | Verpackungstiefe | 580 mm | | Verpackungshöhe | 260 mm | | Paketgewicht | 6620 g | Merkmale | Blätteranzahl | 160 Blätter | | Produktfarbe | Weiß | | Prägen | Ja | | Anzahl der Schichten | 2 | Lieferumfang | Anzahl | 20 | Technische Details | Nachhaltigkeitszertifikate | EU Ecolabel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einmalhandtücher, Einweg-Handtücher, Einweghandtücher, Handtuch-Papier, Handtuchpapier, Papier-Handtücher, Papierhandtücher, Putztuch Spender, Putztuchrollen-Wandhalter, Reinigungstuchspender, Wandabroller, Wischtuch Wandhalter, Wischtuch-Spender, Wischtuchspender, falthandtücher 25 x 33 cm z-falz 2-lagig, putztuch spender, falthandtuch 25x23 cm 2-lagig |
| | |
| | | Angebote (24) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 9428 | | | | | | pro Kartonage | € 5,00* | ab € 23,88* | € 31,27* | | | | | | | | | | | | pro Kartonage | € 7,95* | ab € 22,75* | € 31,28* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kartonage | € 5,95* | ab € 24,49* | € 31,93* | | | | | 1 Tag | | | | | pro Kartonage | € 5,95* | ab € 27,05* | € 35,28* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Kartonage | € 4,79* | ab € 28,79* | € 37,40* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 9428 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 20 Packungen (ab € 1,194* pro Packung) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 9428 | | Versand: Lager 9428 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 330,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 9428 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|