| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449013901 Herst.-Nr.: 331020 EAN/GTIN: 4000735716302 |
| |
|
| | |
| Der „kleine Bruder“ steht der XXL-Version in keinem Detail nach. Mit zeitlosem Design und hoher Funktionalität setzt er in kleineren Waschräumen Akzente. Individuell einstellbar in Blattbreite-/tiefe und somit für alle Falzarten geeignet. Füllkapazität: 2 Pack. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | small | Produktverwendung: | Z/Z-Falz / V-Falz, C-Falz, Z-Falz, Interfold-Falz / W-Falz | Maße: | 32,7 x 28,3 x 15,1 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Nein | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender small | Kompatibel mit: | PT3-System | Waschraumfrequenz: | mittel |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, handtuchspender b327xh283xt151mm, falthandtuchspender, falthandtuchspender weiß, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,95* | ab € 20,70* | € 27,79* | | | | Lager 1375 | | | | 1 | | € 7,95* | ab € 20,12* | € 27,80* | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 5,00* | ab € 20,99* | € 28,34* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 28,24* | € 37,78* | | | | | | | | 1 | | € 5,50* | ab € 34,63* | € 47,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|