| |
|
| Artikel-Nr.: 1375-449013801 Herst.-Nr.: 331010 EAN/GTIN: 4000735716203 |
| |
|
| | |
| Im formschönen Design, integriert sich leicht in nahezu alle Waschräume. Der platzsparende Falthandtuch-Spender. Ideal für kleine Waschräume geeignet. Weitere Informationen: | | Produkttypbezeichnung: | large | Produktverwendung: | Z/Z-Falz / V-Falz, C-Falz, Z-Falz, Interfold-Falz / W-Falz | Maße: | 32,7 x 44 x 15,1 cm (B x H x T) | abschließbar möglich: | Nein | Material: | Kunststoff | Farbe: | weiß | Werbliche Produkttypbezeichnung: | Handtuchspender large | Kompatibel mit: | PT3-System | Waschraumfrequenz: | hoch |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Rollenhandtuchhalter, Rollenhandtuchspender, Handtuchspender, Papierhandtuchhalter, Papierhandtuchspender, Papierspender, falthandtuchspender weiß, falthandtuchspender, Handtücherspender, Handtuchpapierspender, Hygieneartikel, Papiertuchspender, Spender, Spendersysteme |
| | |
| | | Angebote (30) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 23,89* | € 30,04* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,95* | € 30,05* | | | | Lager 1375 | | | | | | € 7,95* | ab € 23,30* | € 30,08* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,56* | € 39,53* | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 39,77* | € 49,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1375 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1375 | | Versand: Lager 1375 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,95* | | ab € 33,50* | € 5,95* | | ab € 100,00* | € 4,95* | | ab € 190,00* | € 2,95* | | ab € 320,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1375 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 10% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|