| |
|
| Artikel-Nr.: 505-6420681 Herst.-Nr.: 331010 EAN/GTIN: 4000735716203 |
| | |
|
| | |
| satino by wepa Falthandtuch-Spender groß, weiß mit patentierter Mechanik zum Einsatz von allen Papiersorten wie z.B. C-Falz, V-Falz und ZZ-Falz, aus Kunststoff, abschließbar, verstellbare Breite von 220 - 260 mm, Maße: (B)327 x (T)151 x (H)440 mm, Gewicht: 2.421 g (331010) geeignet für Handtuchpapiere mit Blattbreite bis 240 mm Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe. |
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (29) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,00* | ab € 24,08* | € 29,97* | | | | | | | | | | € 7,95* | ab € 23,19* | € 29,99* | | | | | 3 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 23,94* | € 30,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 31,68* | € 39,41* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 39,49* | € 50,94* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|