Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-22226074 Herst.-Nr.: BS10-56025 EAN/GTIN: 4017538076007 |
| | |
|
| | |
| shiverpeaks BASIC-S Adapterkabel, 1,0 mm Anschlüsse: HDMI A-Stecker auf USB 3.1 C-Stecker, Stecker: vergossen, Adern-Material: Kupfer, Steckermaterial: Kunst- stoff, Kontaktoberfläche: vergoldet, Steckerfarbe: schwarz, Kabelfarbe: schwarz (BS10-56025) Auflösung: Ultra HD (4K) 3810 x 2160 oder 4096 x 2160, 30 30Hz, IC PS 171, USB Typ C reversibler Stecker Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: USB Kabel, USB-A HDMI Adapter, USB-C HDMI Adapter, Video Converter, Video Konverter, Videokonverter, Videoumwandler, usb kabel c stecker auf c stecker 1m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel 1m, HDMI: Kabel & Adapter, Kabel: HDMI - USB |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,50* | ab € 8,06* | € 11,57* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 8,13* | € 11,67* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 10,46* | € 15,77* | | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 22,70* | € 31,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|