Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-56025 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks BS10-56025 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
shiverpeaks BS10-56025 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C HDMI Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE7-89199438
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-56025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB Anschlusskabel
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI A Stecker auf USB 3.1 C Stecker, 4K2K, schwarz, 1m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
HDMI
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,59*
€ 13,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,46*
€ 13,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,96*
€ 13,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,55*
€ 12,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,09*
€ 12,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,06*
€ 9,59
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-56045
ab € 9,77*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-56185
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.