Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks BS10-56045 Videokabel-Adapter 3 m HDMI Typ A (Standard) USB Typ-C Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 3 m, schwarz, BS10-56045
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 3 m, schwarz, BS10-56045
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 3 m, schwarz, BS10-56045
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 3 m, schwarz, BS10-56045
USB Typ C auf HDMI-Stecker Typ A, 3 m, schwarz, BS10-56045
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84891099
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-56045
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB HDMI Adapter
USB-A HDMI Adapter
shiverpeaks®-BASIC-S--HDMI A Stecker auf USB 3.1 C Stecker, 4K2K, schwarz, 3m
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
3 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
USB Typ-C
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
HDCP
Ja
Produktfarbe
Schwarz
Plug
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,77*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,11*
€ 16,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,31*
€ 15,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,78*
€ 15,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,36*
€ 14,71
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,77*
€ 11,63
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-56025
ab € 8,06*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-56185
ab € 8,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.