Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

shiverpeaks SHVP BS1056185 - HDMI A Stecker> USB 3.1 C Stecker 4K schwarz 1.8m - Digital/Daten HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
shiverpeaks SHVP BS1056185 - HDMI A Stecker> USB 3.1 C Stecker 4K schwarz 1.8m - Digital/Daten HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini)
shiverpeaks SHVP BS1056185 - HDMI A Stecker> USB 3.1 C Stecker 4K schwarz 1.8m - Digital/Daten HDMI-Kabel 1,8 m HDMI Typ A (Standard) HDMI Type C (Mini)
Artikel-Nr.:
     CIDE7-84902492
Hersteller:
     Shiverpeaks
Herst.-Nr.:
     BS10-56185
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapterkabel HDMI
HDMI Adapterkabel
USB Anschlusskabel
USB Kabel
Übertragen Sie Multimediasignale von Ihrem Notebook, Ultrabook, Tablet oder Smartphone auf Ihr TV-Gerät, Monitor oder Videoprojektor. Die 4K2K 30Hz Version eignet sich um UHD-Filme abzuspielen, Videoclips zu streamen oder um Ihre Präsentationssoftware bzw. Bildpräsentationen zu übertragen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1.8 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Type C (Mini)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Bildwiederholrate
30 Hz
Kabelmaterial
Kupfer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,73*
€ 15,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,29*
€ 14,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 6 Stück
€ 11,20*
€ 13,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,36*
€ 12,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-56025
ab € 8,03*
Sonstiges
Shiverpeaks
BS10-56045
ab € 9,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.