Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11272036 Herst.-Nr.: 1390007308 EAN/GTIN: 4007123662715 |
| | |
|
| | |
| brennenstuhl 19" Steckdosenleiste Alu-Line, 8-fach ---------------- für den Markt: D / NL / A / L ------------- Farb: silber/schwarz, Überspannungsschutz bis 19.500 A, 1 HE aus Aluminium, Steckdosen in 45 Grad-Anordnung, auch für Winkelstecker, Kabellänge: 2 m, Nennstrom: 16 A, (1390007308) Schutzkontaktstecker, Länge: 525 mm Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, 10" / 19" Einbau-Zubehör, 19" Steckdosenleisten |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,7969* | € 31,8969* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,02* | € 36,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,15* | € 37,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,41* | € 37,29* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 38,01* | € 51,15* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|