Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Alu-Line 19" Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 8-fach, Steckerleiste 19 Zoll aus hochwertigem Aluminium (Mehrfachsteckdose für Serverschrank mit 2m Kabel)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Piktogramm
Logo
Piktogramm
Piktogramm
Produktansicht
Produktansicht
Produktansicht
Artikel-Nr.:
     C956-1390007308
Hersteller:
     Brennenstuhl
Herst.-Nr.:
     1390007308
EAN/GTIN:
     4007123662715
Bedienungsanleitung
Bedienungsanleitung
Suchbegriffe:
19 Zoll Steckdosenleiste
19" Steckdosenleiste
PDU
Rack PDU

Die 19" Alu-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 8-fach von Brennenstuhl und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit. Die Mehrfach-Steckerleiste ist für den Einbau in 19" Netzwerk-oder Serverschränke geeignet. Die Schutzkontakt-Steckdosen haben eine 45°-Anordnung und sind daher auch für Winkelstecker ideal. Zudem verfügt die Steckerleiste über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften:

  • 19" breit und 1 HE hoch
  • Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
  • Kabellänge: 2 m
  • Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
  • Nennstrom: 16 A
Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennenstuhl, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl mehrfachstecker, steckdosenleiste schwarz, mehrfachstecker schwarz, überspannungsschutz steckdosenleiste 8 fach, überspannungsschutz steckdosenleiste, überspannungsschutz steckerleiste, überspannungsschutz steckerleiste 8 fach, überspannungsschutz mehrfachstecker, überspannungsschutz steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste silber, mehrfachsteker silber, steckdosenleiste aluminium, mehrfachstecker aluminium, steckdosenleiste alu, mehrfachstecker alu, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckerleiste überspannungsschutz, steckerleiste schwarz, steckerleiste silber, steckdosenleiste 8 fach, steckerleiste 8 fach, mehrfachstecker 8 fach, steckdosenleiste 19 zoll, mehrfachstecker 19 zoll, steckerleiste 19 zoll, steckdosenleiste schaltschränke, schaltschränke, mehrfachstecker schaltschränke, steckerleiste schaltschränke, steckdosenleiste kinderschutz, steckerleiste kinderschutz, mehrfachstecker kinderschutz
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,9369*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,7369*
€ 37,7669
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,7969*
€ 36,6483
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,7269*
€ 34,185
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,5069*
€ 32,7332
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,7169*
€ 31,7931
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,9369*
€ 28,4849
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.