Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 128-CH32825 Herst.-Nr.: 1390007308 EAN/GTIN: 4007123662715 |
| |
|
| | |
| 19IN SILBER Weitere Informationen: | | System: | NMS | Sprache: | NS | Format: | ACCS | Anzahl der AC-Ausgänge: | 8 AC-Ausgänge | Kabellänge: | 2 m |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 23,8669* | € 31,6669* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,18* | € 36,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,13* | € 37,04* | | | | Lager 128 | | | | | | Frei Haus | ab € 28,41* | € 37,28* | | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,92* | € 37,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 128 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 128 | | Versand: Lager 128 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|