Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 956-1390007308 Herst.-Nr.: 1390007308 EAN/GTIN: 4007123662715 |
| | |
|
| | |
| Die 19" Alu-Line Überspannungsschutz-Steckdosenleiste 8-fach von Brennenstuhl und 2m Kabel besticht durch ihre Qualität und Sicherheit. Die Mehrfach-Steckerleiste ist für den Einbau in 19" Netzwerk-oder Serverschränke geeignet. Die Schutzkontakt-Steckdosen haben eine 45°-Anordnung und sind daher auch für Winkelstecker ideal. Zudem verfügt die Steckerleiste über einen erhöhten Berührungsschutz und überzeugt außerdem durch folgende Eigenschaften: - 19" breit und 1 HE hoch
- Stabile, formschöne Kompaktleisten aus Aluminium
- Kabellänge: 2 m
- Kabelbezeichnung: H05VV-F 3G1,5
- Nennstrom: 16 A
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mehrfachsteckdose, Steckdosenleiste, Tischsteckdose, Steckdosenleiste mit Euroanschluss, Steckdosenleiste mit Schuko und Euro Anschluss, Stromverlängerungskabel, Verlängerungskabel, Verlängerungsschnur, Überspannungssteckdosenleiste, steckdosenleiste 8fach schwarz 2,0m, 19 zoll steckdosenleiste brennenstuhl, 19 zoll steckdosenleiste, brennenstuhl, brennenstuhl steckdosenleiste, brennenstuhl mehrfachstecker, steckdosenleiste schwarz, mehrfachstecker schwarz, überspannungsschutz steckdosenleiste 8 fach, überspannungsschutz steckdosenleiste, überspannungsschutz steckerleiste, überspannungsschutz steckerleiste 8 fach, überspannungsschutz mehrfachstecker, überspannungsschutz steckdosenleiste schwarz, steckdosenleiste silber, mehrfachsteker silber, steckdosenleiste aluminium, mehrfachstecker aluminium, steckdosenleiste alu, mehrfachstecker alu, steckdosenleiste mit kinderschutz, steckerleiste überspannungsschutz, steckerleiste schwarz, steckerleiste silber, steckdosenleiste 8 fach, steckerleiste 8 fach, mehrfachstecker 8 fach, steckdosenleiste 19 zoll, mehrfachstecker 19 zoll, steckerleiste 19 zoll, steckdosenleiste schaltschränke, schaltschränke, mehrfachstecker schaltschränke, steckerleiste schaltschränke, steckdosenleiste kinderschutz, steckerleiste kinderschutz, mehrfachstecker kinderschutz |
| | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 956 | | | | | | € 8,50* | ab € 23,8669* | € 31,6669* | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 27,18* | € 36,74* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 28,13* | € 37,04* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 28,41* | € 37,28* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 28,92* | € 37,72* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 956 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 956 | | Versand: Lager 956 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 130,00* | € 8,50* | | ab € 650,00* | Frei Haus |
Mindestbestellwert: € 130,00* |
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 956 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 2,5% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|