Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink Installationskabel, Kat.7, S/FTP, LSZH, 250 m (11117667)


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink Installationskabel, Kat.7, S/FTP, LSZH, 250 m (11117667)
LogiLink Installationskabel, Kat.7, S/FTP, LSZH, 250 m (11117667)
Artikel-Nr.:
     505-11117667
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0083
EAN/GTIN:
     4052792068115
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
LogiLink Installationskabel, Kat.7, S/FTP, LSZH, 250 m
geeignet für Erdverlegung/Außenbereich, witterungsbeständig,
4P AWG23/1, S/FTP, LSZH, OFC, Außenmantel aus Polyethylen,
farbkodierte PE-Isolierung (1,38 mm), Außendurchmesser ca.
8,60 mm, Eurobrandklasse: Fca, Farbe: schwarz
(CPV0083)

Leiter-Durchmesser 0,57 mm Kupfer, max. Biegeradius: 70 mm,
Temperaturbereich: -20 Grad bis + 75 Grad,
entspricht ISO/IEC 11801, IEC 61156-5, UL444,
Mantel halogenfrei & flammwidrig

Beschaffungsartikel:
Das Produkt wird speziell für diesen Auftrag bestellt.

Die Abbildung bezieht sich auf eine Produktgruppe.

Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 155,92*
€ 192,35*
29 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 155,99*
€ 192,36*
Lager 505
€ 5,50*
ab € 200,63*
€ 242,29*
€ 5,90*
ab € 296,50*
€ 345,53*
Preise: Lager 505
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 242,29*
€ 288,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 232,08*
€ 276,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 227,92*
€ 271,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 218,96*
€ 260,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,63*
€ 238,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 505
Versand: Lager 505
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0080
ab € 21,04*
Sonstiges
LogiLink
CPV0081
ab € 38,35*
Sonstiges
LogiLink
CPV0082
ab € 67,82*
Sonstiges
LogiLink
CPV0084
ab € 1,22*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.