Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitungen; S/FTP; 4x2x23AWG; 7; Draht; OFC; PE; schwarz; 250m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
LogiLink CPV0083 Netzwerkkabel Schwarz 250 m Cat7 S/FTP (S-STP)
Artikel-Nr.:
     2805-CPV0083
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     CPV0083
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cat6
Kat6
Cat7
Kat7
Hersteller: LOGILINK
Leitungs-Typ: zur Datenübertragung
Kategorie Ethernet: Cat 7
Material für Leitungsisolation: PE
Farbe der Isolierung: schwarz
Ader-Art: OFC
Leitungs-Art: S/FTP
Schirmaufbau: Geflecht aus verzinnt Kupferdrähten;Al Folie;geschirmt zweifach
Kabeleigenschaften: verdrillte Adernpaare
Anzahl Adern: 8
Paaranzahl: 4
Leitungsaußendurchmesser: 8,6mm
Aderdurchmesser: 23AWG
Aderaufbau: Draht
CPR Norm: Fca
Packungsinhalt: 250m
Art des Materials: halogenfrei;strahlungshemmend
Kabelaufbau: 4x2x23AWG
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 156,86*
€ 194,06*
38 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 157,07*
€ 194,07*
€ 5,50*
ab € 199,69*
€ 242,73*
Lager 2805
€ 5,90*
ab € 301,79*
€ 349,87*
Preise: Lager 2805
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,87*
€ 416,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 345,11*
€ 410,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 334,42*
€ 397,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 325,47*
€ 387,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,79*
€ 359,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 2805
Versand: Lager 2805
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2805
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
LogiLink
CPV0080
ab € 20,99*
Sonstiges
LogiLink
CPV0081
ab € 38,38*
Sonstiges
LogiLink
CPV0082
ab € 67,85*
Sonstiges
LogiLink
CPV0084
ab € 1,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.