Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 505-11007581 Herst.-Nr.: AK-990900-020-S EAN/GTIN: 4016032451945 |
| | |
|
| | |
| DIGITUS Adapterkabel, DisplayPort - DVI-D, 2,0 m, 10er Pack DP Stecker - DVI-D (24+1) Stecker, Full HD, schwarz unterstützt bis zu 1080p mit 60 Hz, unterstützt digitales Full HD, Adern aus Kupfer, Folien- und Geflechtschirmung beinhaltet: 10 Stück (AK-990900-020-S) Die Abbildung zeigt eventuell ein ähnliches Produkt. |
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: DVI Kabel auf Displayport, Displayport Kabel auf DVI, Adapter DisplayPort, DisplayPort Adapter, Adapterkabel DisplayPort, DisplayPort Adapterkabel, adapterkabel displayport dvi 2m, adapterkabel dvi, dvi kabel auf displayport 2m, Monitorkabel, DisplayPort-Kabel |
| | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | | | € 2,90* | ab € 47,80* | € 61,52* | | | | | | | | | | € 6,78* | ab € 47,76* | € 61,53* | | | | | | | | | | € 4,50* | ab € 48,70* | € 62,87* | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 51,48* | € 66,36* | | | | Lager 505 | | | | | | € 5,50* | ab € 57,04* | € 74,77* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 505 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 505 | | Versand: Lager 505 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 505 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|